付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付
仕様シリンダー錠式、上段:両開き書庫、下段:3段ラテラル書庫、ベース
材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂
質量(kg)上段:31、下段:52、ベース:3
色ホワイト
高さ(mm)2160
種類両開き・引出し
奥行(mm)400
間口(mm)900
機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール
棚板耐荷重(kg)上段:50、下段:60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×369×990、棚板:D325、下段:808×335×300(引出1段につき)
棚段数(段)3
鍵2本付
グリーン購入法適合
商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)