ガラス引違い×スチール引違い書庫セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64710706 品番SOW-02SG-01S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ガラス戸タイプの引き違い書庫と、通常のスチール引き違い書庫を上下に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【上段には扉をロック状態でも中身が確認しやすいガラス引き違い書庫、下段にはお客様の目に触れたくない書類などを収納できるスチール引き違い書庫と、上下に異なる種類の書庫を組み合わせることで、オフィスのデザイン性の向上と、収納力の拡大を同時に図れる、当店人気の組み合わせです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。【まさに一石二鳥の組み合わせで、オフィスのお洒落感と収納力を両立してみませんか?

付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付 仕様シリンダー錠式、上段:ガラス引違い書庫、下段:スチール引違い書庫、ベース 材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)上段:34、下段:32、ベース:3 ホワイト 高さ(mm)2160 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×342×990、下段:860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする