オープン書庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64710749 品番SOW-04K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

扉が付いていないオープン式なので、書類の出し入れがスムーズにできます。【A4サイズ対応、3段の収納になっており、よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚や物置棚のような使用感があります。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。

付属品棚板2枚付 仕様上下兼用 材質スチール粉体塗装 質量(kg)24 ホワイト 高さ(mm)1050 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×399×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※下段使用時には、ベース(SOW-BB)もお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする