両開き書庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64710758 品番SOW-03H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

両開き戸になっているので、収納物の出し入れがし易いのと同時に、施錠可能な扉が付いていることで、中身が丸見えになることがなく、セキュリティ的にも安心です。【オープン書庫と同じように、物置棚としても便利ですので、パソコン周辺機器や文房具などの収納に向いています。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【オープン書庫は中身が丸見えですので、お客様が入るエリアには置き難いですが、両開き書庫は扉で隠せますので、使用用途とシチュエーションで選択いただけます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。

付属品鍵2本付、棚板2枚付 仕様シリンダー錠式、上下兼用 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)31 ホワイト 高さ(mm)1050 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能ラッチ機構、24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×369×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※下段使用時には、ベース(SOW-BB)もお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする