カグクロ
カグクロの 書庫・金庫・ロッカー
カグクロの 書庫
カグクロの 書庫オプションパーツ
SOWシリーズ専用下置き書庫用天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64710785
品番
SOW-T9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
厚さ20mmの天板も取り付けが可能です。【上図はスチール引き違い書庫に、天板取り付け時のイメージです。
仕様
引違い・両開き・オープン・ラテラル兼用
材質
メラミン化粧板20mm厚、硬質ABS樹脂エッジ巻、芯材:パーティクルボード
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
20
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません