三愛
三愛の ベルト・ベルトサポーター
三愛の ウエストサポーター
三愛の サポートベルト
スプリングサポートベスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64711109
品番
SW25-03-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
専用設計の背面強力バネを使用
正しい着用位置が分かるライン付
通気性抜群のメッシュ生地
超軽量の300g
安心安全の日本製
用途
腰用サポートベスト
材質
ストレッチメッシュ、スチール
色
グレー
サイズ
M
サイズ(cm)
おへそ回り:【女性用】73〜80、骨盤周り:【女性用】79〜90、おへそ回り:【男性用】75〜80