スプリングサポートベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64711127 品番 SW25-03-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

専用設計の背面強力バネを使用
正しい着用位置が分かるライン付
通気性抜群のメッシュ生地
超軽量の300g
安心安全の日本製

用途腰用サポートベスト 材質ストレッチメッシュ、スチール グレー サイズLL サイズ(cm)おへそ回り:【女性用】85〜90、骨盤周り:【女性用】88〜98、おへそ回り:【男性用】85〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする