防寒ベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ブラック 注文コード64711319 品番6484-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着

用途防寒ベスト ブラック サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)37 着丈(cm)64
注意
※6484-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする