防寒ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64711328 品番 6484-06
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着

用途防寒ベスト ブラック サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)39 着丈(cm)66
注意
※6484-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする