三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 客室備品・アメニティ
三和[店舗什器・備品]の 業務用タオル/館内着・浴衣
紙包材入り ボディタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500個)
注文コード
64711354
品番
BT-1240P
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
包材:紙(紙使用量51%以上)
寸法(mm)
約120×400
材質(本体)
コットン60%、ポリエステル30%、コーム10%
タイプ
やわらかめ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200