Dandy Dad
Dandy Dadの ワーキングウェア
Dandy Dadの トップス
Dandy Dadの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64711459
品番
6484-06
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着
用途
防寒ベスト
色
ライトブラウン
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
68
注意
※6484-06