防寒ベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード64711495 品番U7734-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

・肌寒い時期のアウターとしてはもちろん、ジャケットのインナーとしても着用可能な2WAYベスト。
・しっとりとしたしなやかな手触りの高密度タフタ素材が高級感を演出し、キルトステッチと軽量中綿による保温性で実用性も兼ね備えた万能アイテム。
・名刺をはじめとしたビジネスツールの収納に便利な胸ポケットと両脇ポケットを配し、 現場でも営業でも活躍するデザイン性の高さが魅力。

用途防寒ベスト ブラック サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 着丈(cm)60
注意
※U7734-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする