本体

NXS44RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711651 NXS44RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711651 NXS44RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711651 NXS44RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711651

防犯カメラ(ソーラーパネル式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64711651 品番NXS44RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

400万画素の高解像度
細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。
ソーラーパネル搭載
太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。
夜間もあんしん
照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。
PTZ機能で死角なし
カメラを上下左右にパン・チルト可能。
外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。
その場で警告を発信
カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。
アプリでどこでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。
複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。
防塵防水:IP66
IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。

付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1 仕様ソーラーパネル付属(3W) 質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127 電源5V 1A レンズ3.6mm 機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 解像度2560×1440 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10〜 +60 バッテリー容量(mAh)5200 F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声録音・双方向会話可能 画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度 イメージセンサー1/3”CMOS センサー
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする