本体

NXS45RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711660 NXS45RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711660 NXS45RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711660 NXS45RW 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC 64711660

防犯カメラ(ソーラーパネル式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64711660 品番NXS45RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

400万勝負の高解像度
細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。
ダブルソーラーパネル搭載
2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。
夜もあんしん
照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。
PTZ機能で死角なし
カメラを上下左右にパン・チルト可能。
外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。
その場で警告を発する
カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。
アプリでどこでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。
複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。
防水防水:IP66
IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。
双方向会話可能
マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。

付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1 仕様ソーラーパネル2枚付属(16W) 質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147 電源5V 1A レンズ3.6mm 機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 解像度2880×1620 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10〜 +60 バッテリー容量(mAh)12000 F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声録音・双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 イメージセンサー1/3”CMOS センサー
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする