CD10(白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード64711766 品番CD10WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質白C5x白C5 形状B式(底地獄タイプ) 厚さ(mm)3 白色(表裏) タイプシングルフルート、Aフルート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×112×134 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×125 RoHS指令(10物質対応)対応 3辺合計(cm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする