チェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64711818 品番 IC-PCMGBU
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

いつでもどこでも推しと一緒に。マグネットの力で簡単に装着できる、チェキ用フォトフレームです。Magsafe対応のスマートフォンだけでなく、冷蔵庫やデスク、玄関などにも飾れるので、お気に入りの写真をいつでも手元で楽しめます。

用途
お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。
instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるので安心です。
マグネット式だから、スマホケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所に貼って楽しめます。着脱も簡単で、チェキを自由に飾れます。
Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。
大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。
写真を保護する保護カバーつきです。
※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。
セット内容マグネットフォトフレーム、保護カバー 材質フォトフレーム:PVC・磁石・鉄、保護カバー:PET ブルー 収納時寸法(mm)H約86×W約54(チェキミニフィルムサイズ)(参考) 使用場所磁石が付く平らな面・スチール面・MagSafe対応iPhone・MagSafe対応スマホケースなど 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約100×7×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする