ツインフーブス・先丸スパイク足袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64711984 品番 TH-201F
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ファスナータイプで履きやすい先丸スパイク地下足袋です。
軽量化およびピン抜け強度が向上した新型スパイクソールが装着されているので地面への食いつきや屈曲性も良く、より軽くなりました。
「指股がない地下足袋」を意識した特殊形状のインソールが入っているのでブレを抑え、踏ん張る力をサポートしてくれます。

用途山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど 仕様ダブルピンスパイク、ファスナー着脱式、踏張FREE内蔵、下部耐水糊引加工 材質平ゴム/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底) サイズ(cm)23 材質(ソール)ゴム 材質(甲被) 標準質量(g/片足)約520(片足平均値) 機能軽量 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64712027
2024-08-31
用途:
田んぼの草刈り
教育・研究機関

重い草刈り機を持って斜面で作業するので、踏ん張りがきく履き物を探していました。重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする