EA423TB-35J 35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ 64712193

 

EA423TB-35J 35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ 64712193
EA423TB-35J 35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ 64712193
EA423TB-35J 35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ 64712193

35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64712193品番EA423TB-35J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)9外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-48入数1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする