WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64712335 品番WRC-W602-B
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)や、独自機能「セキュリティWi-Fi」と「離れ家モード2」を搭載。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。

用途
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。
高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。
※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。
イーサネットバックホール(※)に対応。せっかくMesh接続をしても、親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合もあります。そんな場合は、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。
※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。
IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。
使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します。 ※2.4GHz帯のみ使用可能
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。
ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。
※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。
便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。
※壁掛けの際も縦方向で設置してください。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●自動ファームウェア更新:対応●周波数帯域:2.4GHz帯:2,400〜2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150〜5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250〜5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470〜5,730MHz●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器●電源コネクター:DCジャック●搭載モード:【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家●付帯サービス:なし●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●無線伝送速度[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps●無線伝送速度[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps●無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps●無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM●有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠●有線設定(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps セット内容ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 材質プラスチック ブラック 質量(g)約400(本体のみ) 外形寸法(mm)幅約36.0×奥行約128.0×高さ約150.0 ※突起部、スタンド部除く 消費電力(W)12.7(最大) 対応OS備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows)Windows 11/10 チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 設定方式WPS対応 機能MU-MIMO:対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、(注釈)※1:IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2:IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、無線:EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。 動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 アンテナ本数:内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2) USBポートなし 接続台数推奨36台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする