エスコ
10x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64712498
品番
EA423TC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
10
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
20
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7844-78
入数
1枚