Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
Haier(ハイアール)の その他洗浄機
布製品水洗い掃除機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64712536
品番
JC-RP1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
水モード
ホース洗浄用ノズル ホース洗浄用ノズル
大容量タンク 大容量タンク
付属品
標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル
色
ホワイト
種類
リンスクリーナー
外形寸法(mm)
幅295×奥行220×高さ334
消費電力(W)
500
タンク容量(L)
回収:1.25/給水:1.6
コード長さ(m)
3.5
電圧(V)(50/60Hz)
100/100
本体質量(kg)
約3.6
ホース長さ(m)
1.6
運転音(dB)
83
モード
水モード
真空度(Pa)
15000