スチーム付き 布製品水洗い掃除機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64712545 品番JC-RPS1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

≪汚れやニーズで選べる3温式。≫
【水モード】水に溶けやすい水溶性の汚れを常温の水で洗浄します。
加熱するとよくない卵の汚れやペットの尿にも。
ダニの吸引効果もあります。
【温水60℃モード温水】で溶けやすくなる油溶性の汚れや常温では落ちにくい汚れに。給水タンクに入れた常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、60℃に温めた温水で洗浄します。
【スチーム100℃モード】より清潔を保ちたい布製品に。常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、高温のスチームを噴出できます。
脱臭効果99%※1、殺ダニ効果99%※2を確認。
≪水洗いで清潔メンテナンス≫ホース洗浄用ノズルや取り外して水で丸洗いできるパーツで、清潔にお手入れできる。
≪大容量タンク≫給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。

付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル ホワイト 種類リンスクリーナー 外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334 消費電力(W)1200 タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6 コード長さ(m)3.5 電圧(V)(50/60Hz)100/100 本体質量(kg)約4.2 ホース長さ(m)1.6 運転音(dB)83 モードスチーム100℃モード/温水60℃モード/水モード 真空度(Pa)標準:12000,強:15000 加熱温度(℃)温水:約60,スチーム:約100
注意
※1試験機関:(一財)北里環境科学センター
試験方法:ニオイを付着させた試験布と脱臭した試験布のそれぞれに対し、検知管法による臭気物質濃度測定による評価。3種のニオイで実施。酢酸(汗臭、加齢臭、タバコ臭、調味料臭を想定)、トリメチルアミン(生ごみ臭、台所でのにおいを想定)、アンモニア(ペットのし尿臭を想定)
脱臭方法:スチームを噴射しながら強モードで吸引
試験結果:除去率99%以上、対象部分:布表面
※2試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構
試験方法:試験布(生ダニを約1000匹包み込んだもの)にノズルを押しあててスチームを約30秒間噴射し、生ダニ及び死ダニ数を測定
試験結果:死ダニ率99%以上
※ハッピーエレファントはメーカー製品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする