※パッケージ

ロードステンシルEasy

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ台紙:A5 注文コード64712649 品番ナンバー小 2
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398
この商品はサイズ・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

・ペイントでは難しい文字や図柄が簡単に描けます。
・墨出しに便利なガイド付きなので、水平・垂直がとりやすい。
・環境にやさしい紙製のecoテンプレートです。
・壁面にも使用可能です。
・ハードラインスプレーEasy(別売)を使用することで、より綺麗に仕上がります。

用途・マンション、店舗の駐車場や工場内の壁・床面に 材質厚紙 サイズ台紙:A5 紙厚(mm)約1 表示寸法(mm)最大:W60×H120
注意
※・本製品はお客様ご自身の責任においてご使用いただくことを前提としております。
※ 使用方法や目的を十分にご理解の上、適法・適合性を事前にご確認ください。
※・紙製品ですので、多湿を避け、変形を防ぐために水平にして保管してください。
※・ご使用の目安は1〜2回を想定した設計となっております。使用状況に応じて、新しいテンプレートと交換してください。
※・ご使用後は一般ごみ(可燃物)として廃棄してください。
※・ハードラインスプレーEasyは逆さ吹き専用です。壁面に塗装する際は「アトム 水性スプレー」をおすすめします。使用する塗料(スプレー)の表示をよくご確認の上、お使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする