※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)オプション
ニューパワーイオンガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64712981
品番
G-5
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途
エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です
付属品
取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)
種別
高電圧印加圧式除電機
質量(g)
約365
電源
【印加圧】AC8KVp-p
周波数(kHz)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139x51x164
使用流体
クリーンドライエアー
流量(L/min)
エラー:422(0.5MPa)
使用温湿度範囲
5〜45℃/10〜90%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス
±20V以内(〜0.4MPa)、±40V以内(〜0.7MPa)
保護回路
高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路
除電時間(秒)
±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)
エアー接続
外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手
使用高圧電源
巻線トランス(内臓)
イオン発生方式
交流コロナ放電式
入力圧力(MPa)
0.2-0.7(定格0.5)
関連資料:
(2.39MB)
注意
※防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
※本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。
※結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
※放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの全属、指や手、頗などを近づけないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3
/
税込
¥
3
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません