付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)
種別高電圧印加式除電器
材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT
質量(g)365
周波数(kHz)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164
使用流体クリーンドライエアー
流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)
使用温湿度範囲5〜45℃ / 10〜90%RH(ただし結露氷結のないこと)
保管温湿度範囲-30〜50℃ / 10〜90%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス±20V以内(〜0.4MPa)、±40V以内(〜0.7MPa)
保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路
騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)
除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)
エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手
使用高圧電源巻線トランス(内蔵)
使用場所屋内
印加電圧(kV)AC8 p-p
イオン発生方式交流コロナ放電式
入力圧力(MPa)0.2〜0.7(定格0.5)