曜日別特売
12011221D00 ハンドルカバー 極太 3L ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 64714014

12011221D00 ハンドルカバー 極太 3L ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 64714014
12011221D00 ハンドルカバー 極太 3L ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 64714014
12011221D00 ハンドルカバー 極太 3L ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 64714014

ハンドルカバー 極太 3L ネオ・チンチラ 濃赤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード64714014品番12011221D00
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ベースゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ
材料から縫製まで自社工場による純国産製

濃赤適合ハンドル外径(Φcm)49
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする