エスコ
16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64714528
品番
EA423TF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
16
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
24
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7846-68
入数
1枚