東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDユニット30K中角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64714715
品番
LEEU-1502L-03
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
取付けばね :SUS (ステンレス鋼)
質量(kg)
0.2
材質(本体)
ADC (アルミダイカスト)
材質(カバー)
PC (ポリカーボネート樹脂) 透明
材質(固定金具)
コネクタ:SGC (亜鉛めっき) 11.0
グリーン購入法
適合
材質(コネクタ)
PA (ポリアミド樹脂)