デジタルマルチメータ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64714837 品番XL830L
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

測定項目を絞り低コストを実現しました
電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています
精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています
衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能
確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます

付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書 その他【静電気耐性】2000V 質量(g)158(電池含む) 電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d) 測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE 交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d) 抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示) 直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示) 大きさ135×67×33mm 最大表示1999カウント 使用温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事) 計測方式二重積分型A/D変換方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
機械のメンテナンス等
製造業

軽くて手になじむ形状なのでとても持ちやすいです。導通、抵抗、電圧がみれればいいので十分な機能です

2026-01-05
用途:
相互測定してみました。

手持ちのテスターと相互測定しても誤差がないので信頼性がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする