ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替
送風・温風切替 手元ヒーター デスクファンとして年間使える2WAY卓上ヒーター
入切のみの簡単操作、温風と送風の2モード搭載、スタンド付きで送風向きの調節可能
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
- 用途
- 冬の寒さ対策に。デスク上ヒーター 手もとヒーター 卓上ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 卓上扇風機 手もと 卓上
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 420
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 130(温風運転時)、1(送風運転時)
- コード長さ(m)
- 電源/約1.6
- 安全装置
- 転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- スタンド収納時:11.5×14×6.5、スタンド使用時:11.5×14×7.5
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ

























![石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875457-261028-02.jpg)








