ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト
速熱暖房 ミニセラミックファンヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすい
◇温度調節機能:低~高(無段階)まで切替が可能
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
- 用途
- 足元・手元の暖房に。ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ 小型ヒーター 足元ヒーター 足もと 手もと 脱衣所 トイレ 更衣室 シンプル おしゃれ 静音
- 質量(kg)
- 1.4
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 600
- コード長さ(m)
- 電源/1.5
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 16.5×12×26
- 内容量
- 1台
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































