FF式床暖内蔵輻射型石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64715029 品番UFH-6412URF E
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売 質量(kg)32 管径(Φmm)延長:49 暖房の目安(コンクリート)寒冷地:26畳まで(43m2)/温暖地:23畳まで(38m2) 暖房の目安(木造)寒冷地:17畳まで(28m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×367 暖房出力(kW)6.35〜2.44(5,460〜2,100kcal/h) 筒径(Φmm)給排気:70 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])7.22〜2.04[0.702〜0.198]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする