その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒別売・背面カバー同梱
質量(kg)40
管径(Φmm)延長:40
暖房の目安(コンクリート)寒冷地:31畳まで(51m2)/温暖地:26畳まで(43m2)
暖房の目安(木造)寒冷地:19畳まで(31.5m2)/温暖地:19畳まで(31.5m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594×800×349
暖房出力(kW)7.41〜3.04(6,370〜2,610kcal/h)
筒径(Φmm)給排気:60
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])8.52〜3.50[0.828〜0.340]