FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64715081 品番 FF-5000BF E
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒別売・背面カバー同梱 質量(kg)40 管径(Φmm)延長:40 暖房の目安(コンクリート)寒冷地:24畳まで(39.5m2)/温暖地:21畳まで(34.5m2) 暖房の目安(木造)寒冷地:15畳まで(25m2)/温暖地:15畳まで(25m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594×800×349 暖房出力(kW)5.81〜3.04(5,000〜2,610kcal/h) 筒径(Φmm)給排気:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])6.68〜3.50[0.649〜0.340]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする