EA425AH-24 R 3/8"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ 64715185

EA425AH-24 R 3/8"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ 64715185
EA425AH-24 R 3/8"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ 64715185

R 3/8"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64715185品番EA425AH-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780
呼び径(B)R3/8"材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)8アズワン品番64-7847-46バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする