鎌倉製作所
鎌倉製作所の 送風機
産業用送風機 BJ-6342
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64715230
品番
BJ-6342
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
強力送風のスタンダードモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
質量(kg)
65
出力(kW)
0.75
径(Φmm)
ファン:626
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)
290/350
騒音値(dB)
71/76
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
耐熱クラス
B
極数(P)
6
注意
※個人宅(戸建住宅/集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません