エスコ
R1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64715334
品番
EA425AH-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/4"
全長(mm)
58
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
8
アズワン品番
64-7847-61
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材