PLT3 アクティブベスト デバイスセット F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64715335 品番SA-PLT3SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

電流を流すと冷却するペルチェデバイスを、背中上部、
両脇の後ろ3箇所に配置し効率的に身体を冷却。
ISO 取得工場で、ペルチェ素子から最終製品まで一貫して製造しており、
全数検品後出荷を行い、安定した品質を実現いたします。
高品質ペルチェモジュールを採用
強・中・弱の3段階温度切替が可能
手元スイッチ付きケーブルで簡単操作
強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
強で環境温度から約-20℃の冷却効果
電源:5V 10,000mAh(37Wh)
材質
・ベスト(ポリエステル)
・ペルチェデバイス(ABS)
温度切替:3段階切替
適応胸囲
・F:79〜104cm
入力:5V 2.4A

用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 ブラック 素材服:ポリエステル デバイス:ABS他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする