PLT6 アクティブハーネス デバイスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64715344 品番PLT6SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト。
ポリプロピレンの芯材で形状を安定させ、
的確な場所に冷却面を密着させます。
高品質ペルチェモジュールを採用
強・中・弱の3段階温度切替が可能
手元スイッチ付きケーブルで簡単操作
強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
強で環境温度から約-20℃の冷却効果
重さを感じさせないフィット感と6個のデバイスの冷却面積の広さは、
暑熱環境下において快適感をもたらします。
電源:5V 10,000mAh(37Wh)
材質
・ベスト(ポリエステル)
・ペルチェデバイス(ABS)
温度切替:3段階切替
適応胸囲
・F:85〜112cm
入力:5V 2.4A

用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 ブラック 素材服:ポリエステル、PP デバイス:ABS他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする