MO17524 MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(ランダム配置)MO17524 シンコール 64715361 MO17524 MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(ランダム配置)MO17524 シンコール 64715361 MO17524 MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(ランダム配置)MO17524 シンコール 64715361

MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(ランダム配置)MO17524

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64715361 品番MO17524
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途室内壁装飾タイルシート 厚さ(mm)約5 質量(g)約350 タイプ【表面タイル】アルミタイプ 縦(mm)290 横(mm)290 裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材) 防火性能非防火 チップ寸法(mm)15×15
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することはできません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。
輸入品につき、予告なく、仕様変更、廃番とさせて頂くことがございますので予めご了承ください。
メンテナンス、施工上の注意は、シンコールグループHPのモザイカ商品詳細ページをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする