エスコ
Rc1/8"xR 1/4" ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64715413
品番
EA425AJ-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
雄:R1/4"、雌:Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-69
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材