曜日別特売
EA425AJ-34 Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ エスコ 64715438

EA425AJ-34 Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ エスコ 64715438
EA425AJ-34 Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ エスコ 64715438

Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64715438品番EA425AJ-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-71バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする