曜日別特売
EA425AJ-36 Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ エスコ 64715456

EA425AJ-36 Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ エスコ 64715456
EA425AJ-36 Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ エスコ 64715456

Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64715456品番EA425AJ-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,716
販売価格(税別)
1,560
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-73バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする