曜日別特売
EA425AJ-42 R 1/4"x 1/8" ミニボールバルブ エスコ 64715474

EA425AJ-42 R 1/4"x 1/8" ミニボールバルブ エスコ 64715474
EA425AJ-42 R 1/4"x 1/8" ミニボールバルブ エスコ 64715474

R 1/4"x 1/8" ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64715474品番EA425AJ-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460
呼び径(B)R1/4"×R1/8"材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"×R1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-75バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする