曜日別特売
225/50R18 99W 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン) 64715545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225/50R18 99W 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン) 64715545
225/50R18 99W 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン) 64715545

【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(2本)注文コード64715545品番225/50R18 99W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【タイヤ性能】:環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ

用途
サマータイヤ
本数2本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04タイヤサイズ225/50R18 99Wタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)50適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする