EA425AJ-62 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコ 64715614

EA425AJ-62 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコ 64715614
EA425AJ-62 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコ 64715614

R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64715614品番EA425AJ-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,991
販売価格(税別)
1,810
呼び径(B)R1/4"材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-89バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする