曜日別特売
MO17534 Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 シンコール 64715686

 

MO17534 Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 シンコール 64715686
MO17534 Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 シンコール 64715686
MO17534 Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 シンコール 64715686
MO17534 Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 シンコール 64715686

Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード64715686品番MO17534
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途室内壁装飾タイルシート厚さ(mm)約5.5質量(g)約700タイプ【表面タイル】ガラスタイプ縦(mm)290横(mm)290裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)防火性能非防火チップ寸法(mm)15×15
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することはできません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。
輸入品につき、予告なく、仕様変更、廃番とさせて頂くことがございますので予めご了承ください。
メンテナンス、施工上の注意は、シンコールグループHPのモザイカ商品詳細ページをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする