シンコール
Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64715695
品番
MO17540
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内壁装飾タイルシート
厚さ(mm)
約5.5
質量(g)
約700
タイプ
【表面タイル】ガラスタイプ
縦(mm)
290
横(mm)
290
裏面
粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)
防火性能
非防火
チップ寸法(mm)
15×15
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することはできません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。
輸入品につき、予告なく、仕様変更、廃番とさせて頂くことがございますので予めご了承ください。
メンテナンス、施工上の注意は、シンコールグループHPのモザイカ商品詳細ページをご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません