エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715763
品番
EA425CL-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,677
販売価格(税別)
¥
6,070
バスケットに入れる
取付ねじ
R(PT)3/8"
適合管外径(Φmm)
12
材質
SUS316
使用温度(℃)
-196〜600
適合パイプ外径(Φmm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材