c-a30sun-91-100 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 64716167

c-a30sun-91-100 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 64716167
c-a30sun-91-100 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 64716167
c-a30sun-91-100 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 64716167
c-a30sun-91-100 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 64716167

高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(cm)91
高さ(cm)100
内容量1枚注文コード64716167品番c-a30sun-91-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。
低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。

用途
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3幅(cm)91ハトメ数【上部】5質量(g/m2)390高さ(cm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする